Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur2.3500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0938 po
- Largeur de la face0.8125 po
- Diamètre du pas2.413 (B/5L) en
- Largeur totale1-1/4 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672130165
- Poids0.73 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V