Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur1.9500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 po x 3/32 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9375 po
- Largeur de la face0.6600 po
- Diamètre du pas1.95 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro CUP du fabricant698672090223
- CUP_NON698672090223
- Type de produitPoulies à ceinture en V