Motion
6J2.12-1108

Dodge
6J2.12-1108

Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 6 , alésage requis pour bague, diamètre extérieur de 2.1200 po, bague de verrouillage conique, bague série 1108 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00746784
N° MFR6J2.12-1108
Prix63.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
6J2.12-1108

Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 6 , alésage requis pour bague, diamètre extérieur de 2.1200 po, bague de verrouillage conique, bague série 1108 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00746784
N° MFR6J2.12-1108
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
Prix63.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6J 2.12-1108 RONDELLE EN POLY-V 122953

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    J
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    2.1200 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Largeur de la face
    0.6875 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.1250 po
  • Construction de la poulie
    Bloquer
  • Numéro CUP du fabricant
    782475656653
  • CUP_NON
    782475656653
  • Poids
    0.41 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues