10J3.15-1210

Dodge
10J3.15-1210

Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 10 , alésage requis pour bague, diamètre extérieur de 3.1500 po, bague de verrouillage conique, bague série 1210 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746810
N° MFR10J3.15-1210
Prix87.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10J3.15-1210

Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 10 , alésage requis pour bague, diamètre extérieur de 3.1500 po, bague de verrouillage conique, bague série 1210 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746810
N° MFR10J3.15-1210

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix87.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10J 3.15-1210 RONDELLE EN POLY-V 122976

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    J
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    1.0625 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Construction de la poulie
    Bloquer
  • Numéro CUP du fabricant
    782475656509
  • CUP_NON
    782475656509
  • Poids
    1.42 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues