10C9.5-4545 FEUILLES

Dodge
10C9.5-4545 SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 9.9000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4545 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746909
N° MFR10C9.5-4545 SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10C9.5-4545 SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 9.9000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4545 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746909
N° MFR10C9.5-4545 SHEAVE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10C9.5-4545 TL TABLEAU 115352

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    9.9000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4545
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1-1/4 x 5/8 (alésage 4-3/4 à 4-15/16 ), 1/2 x 1/4 (alésage 1-15/16 à 2-3/16 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-7/8 à 3-1/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-3/8 à 2-3/4 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-3/4 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Largeur de la face
    10.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-15/16 à 4-15/16 po
  • Diamètre du pas
    9.9 po
  • Largeur totale
    10.37 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475656158
  • Poids
    64.90 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues