5/8V12.5 VT-4040

Dodge
5/8V12.5 VT-4040

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 12.5000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746947
N° MFR5/8V12.5 VT-4040
Prix1,484.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5/8V12.5 VT-4040

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 12.5000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746947
N° MFR5/8V12.5 VT-4040
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
Votre prix1,484.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5/8V12.5 VT-4040 FEUILLE 110958

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4040
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-7/16 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475654895
  • Poids
    87.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues