5-8V24.8-5050

Dodge
5-8V24.8-5050

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 24.8000 po, bague de verrouillage conique, bague série 5050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746954
N° MFR5-8V24.8-5050
Prix4,207.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5-8V24.8-5050

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 24.8000 po, bague de verrouillage conique, bague série 5050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746954
N° MFR5-8V24.8-5050
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
Prix4,207.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5/8V24.8 VT-5050 TABLEAU 110682

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    24.8000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    5050
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2-7/16 à 5 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475656417
  • Poids
    232.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues