8-8V44.5-6050

Dodge
8-8V44.5-6050

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur 44.5000 po, bague de verrouillage conique, bague série 6050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746968
N° MFR8-8V44.5-6050
Prix10,064.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8-8V44.5-6050

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur 44.5000 po, bague de verrouillage conique, bague série 6050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746968
N° MFR8-8V44.5-6050
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
Votre prix10,064.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8/8V44.5 VT-6050 TABLEAU 110973

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    44.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    6050
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 4-7/16 ), 1-1/2 x 3/4 (alésage 5-15/16 à 6 ), 1-1/4 x 5/8 (alésage 4-15/16 à 5-7/16 )
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Largeur de la face
    9.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    4-7/16 à 6 po
  • Diamètre du pas
    44.3 po
  • Largeur totale
    9.37 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    782475656356
  • Poids
    691.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues