10/8V53.0 VT-6050

Dodge
10/8V53.0 VT-6050

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 53.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 6050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746973
N° MFR10/8V53.0 VT-6050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10/8V53.0 VT-6050

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 53.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 6050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746973
N° MFR10/8V53.0 VT-6050
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10/8V53.0 VT-6050 TABLEAU 110979

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    53.0000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    6050
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    4-7/16 à 6 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475652365
  • Poids
    1138.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues