Motion
4GBBX70
Courroie en V à bande Gripnotch classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 4 fils, 73 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00746992
N° MFR4GBBX70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V à bande Gripnotch classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 4 fils, 73 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00746992
N° MFR4GBBX70
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 4GBBX70 GRIPBAND
  • Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies. Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de façon uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    BX
  • Nombre de torons
    4
  • Longueur extérieure nominale
    73 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Encoché
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Style ceinture
    BANDE DE SERRAGE
  • Largeur de nervure
    0.6563 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre synthétique
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Largeur supérieure
    2-5/8 po
  • Longueur du pas
    71.8000 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Numéro CUP du fabricant
    662289015757
  • CUP_NON
    662289015757
  • Poids
    2.99 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4GBBX70
  • Page de produit du fabricant
  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Type de courroie
    Ceintures crantées Gripband
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Épaisseur
    0.4375 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif