2GBBX108
Courroie en V à bande Gripnotch classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 2 fils, 111 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00747011
N° MFR2GBBX108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V à bande Gripnotch classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 2 fils, 111 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00747011
N° MFR2GBBX108
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 2GBBX108 GRIPBAND
  • Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies. Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de façon uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    BX
  • Nombre de torons
    2
  • Longueur extérieure nominale
    111 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Encoché
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Style ceinture
    BANDE DE SERRAGE
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre synthétique
  • Largeur supérieure
    1-5/16 po
  • Longueur du pas
    109.8000 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Numéro CUP du fabricant
    662289015054
  • CUP_NON
    662289015054
  • Poids
    2.14 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2GBBX108
  • Page de produit du fabricant
  • Type de courroie
    Ceintures crantées Gripband
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif