140XL037

MEGADYNE
140XL037

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 14.0000 po, largeur de 0.3750 po, 70 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI00749326
N° MFR140XL037
Prix15.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
140XL037

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 14.0000 po, largeur de 0.3750 po, 70 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI00749326
N° MFR140XL037
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
Votre prix15.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
140XL037US CEINTURE DE DISTRIBUTION-MEGAPOWER
  • Moulé en gris/vert, PU thermodurci 88 Shore A et renforcé avec des cordons en acier au zinc
  • Convient aux mouvements et aux commandes de haute puissance et de précision, même dans les applications à grande vitesse
  • Stabilité dimensionnelle constante, faible prétension et bruit, résistance élevée à l’abrasion avec faible entretien, grande flexibilité avec des vitesses linéaires allant jusqu’à 80 m/seconde (plus de 15,000 pi/min)
  • Bonne résistance au vieillissement, à l’hydrolyse, aux rayons UVA et à l’ozone
  • Température de fonctionnement : -13°F à 176°F (jusqu’à 230°F pour de courtes périodes)
  • Haute résistance aux huiles, graisses et graisses
  • Bonne résistance à la plupart des acides et des alcalis
  • Fonctionne particulièrement bien sur les variateurs à gradins et synchronisés avec la lumière, dans les applications d’automatisation de bureau et d’appareils domestiques

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur totale
    14.0000 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de dents
    70
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Longueur du pas
    14.0000 po
  • CUP_NON
    746041265120

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif