Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies Browning B5V permettent de faire fonctionner les courroies A, 4L, B, 5L et 5V , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances.
- Vaste couverture de puissance - Le B5V est disponible dans des rainures de 1 à 6 , ce qui lui permet de couvrir des entraînements de 5 à 125 chevaux
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Nouvelle conception de moulage en fonte - Les B5V moulages en fonte ont été développés à l’aide de CAD et d’une analyse des éléments finis pour déterminer où ajouter et éliminer le matériel.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur15.6800 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsB
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la face1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet2.000 - 2.438 po
- Diamètre de référence15.0000 po (A) 15.4000 po (B)
- Diamètre du pas15.5000 po (5V) 15.2000 po (A) 15.7000 po (B)
- Largeur totale2.3125 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro de catalogue du fabricant1B5V154
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289033621
- CUP_NON662289033621
- Poids18.85 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V