Motion
RT F15

Lovejoy
RT F15

Tendeur manuel RunRight™ - boulon de fixation, bras de réglage unique, matériau poudre métallique
N° D’ARTICLE MI00752862
N° MFRRT F15
Prix169.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
RT F15

Tendeur manuel RunRight™ - boulon de fixation, bras de réglage unique, matériau poudre métallique
N° D’ARTICLE MI00752862
N° MFRRT F15
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
Votre prix169.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RT-F-15-TENSNR PO

Spécifications

  • Types de produits
    Montage avant
  • Type d’ajustement
    Bras de réglage unique
  • Diamètre du trou de montage
    M6 (1/4 po)
  • Matériel
    Poudre métallique
  • Diamètre de la base
    1.7700 po
  • Largeur totale
    2.5200 po
  • Type de montage
    Boulon de montage
  • Revêtement de finition
    Peint en bleu
  • Insérer le matériel
    Caoutchouc naturel 10 de Tensys.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144532732
  • CUP_NON
    685144532732
  • Poids
    1.30 lb
  • Application
    Applications de montage frontal requises
  • Comprend
    Vis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif