Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies Browning B5V permettent de faire fonctionner les courroies A, 4L, B, 5L et 5V , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances.
- Vaste couverture de puissance - Le B5V est disponible dans des rainures de 1 à 6 , ce qui lui permet de couvrir des entraînements de 5 à 125 chevaux
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Nouvelle conception de moulage en fonte - Les B5V moulages en fonte ont été développés à l’aide de CAD et d’une analyse des éléments finis pour déterminer où ajouter et éliminer le matériel.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, A, B
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur11.2800 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsB
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.5
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la face1.7200 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0,500 - 2.4375 po
- Diamètre de référence10.6000 po (A) 11.0000 po (B)
- Diamètre du pas11.1000 po (5V) 10.8000 po (A) 11.3000 po (B)
- Largeur totale2.5300 po
- Construction de la poulieParlé
- Numéro de catalogue du fabricant2B5V110
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289034253
- CUP_NON662289034253
- Poids15.96 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V