Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies Browning B5V permettent de faire fonctionner les courroies A, 4L, B, 5L et 5V , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances.
- Vaste couverture de puissance - Le B5V est disponible dans des rainures de 1 à 6 , ce qui lui permet de couvrir des entraînements de 5 à 125 chevaux
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Nouvelle conception de moulage en fonte - Les B5V moulages en fonte ont été développés à l’aide de CAD et d’une analyse des éléments finis pour déterminer où ajouter et éliminer le matériel.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, A, B
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur5.8800 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsB
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la face2.4375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.438 po
- Diamètre de référence5.2000 po (A) 5.6000 po (B)
- Diamètre du pas5.7000 po (5V) 5.4000 po (A) 5.9000 po (B)
- Largeur totale2.8438 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro de catalogue du fabricant3B5V56
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289035076
- CUP_NON662289035076
- Poids7.88 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V