Aperçu
- Bague de verrouillage - Les poulies LVP ont une conception brevetée de bague de verrouillage qui offre un verrouillage positif.
- Équilibré statiquement - Toutes les poulies LVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face2.1250 à 3.2500 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Taille de la bagueQ2
- Diamètre extérieur11.4800 po
- Nombre de rainures2
- Diamètre du pas5.9500 po (3V)
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricant2V92C110Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289212811
- CUP_NON662289212811
- Poids47.75 lb
- Types de produitsPoulies MVP