Aperçu
Spécifications
- Type de courroieQT
- Type d’alésageStock brut
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie12 mm
- Nombre de dents22
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur de la bride2.56 po
- Largeur de la face21 mm
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu1.62 po
- Diamètre extérieur2.152 po
- Diamètre du pas2.206 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.45 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids0.90 lb
- CUP_NON698672581509