W228M22
Pignon QT Power Chain®, 22 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille MPB, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754349
N° MFRW228M22
Prix327.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 22 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille MPB, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754349
N° MFRW228M22
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
Prix327.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W228M22-MPB SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    22 mm
  • Nombre de dents
    22
  • Série de coussinets
    MPB
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.15 po
  • Largeur de la face
    1.22 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre extérieur
    2.1500 po
  • Diamètre du pas
    2.206 po
  • Pour la largeur de la courroie
    22 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.84 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    1.20 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672581516
  • CUP_NON
    698672581516
  • Pas
    8 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif