Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie35 mm
- Nombre de dents24
- Série de coussinetsMPB
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride2.35 po
- Largeur de la face1.73 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre extérieur2.3520 po
- Diamètre du pas2.406 po
- Pour la largeur de la courroie35 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.36 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids2.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672581561
- CUP_NON698672581561
- Pas8 mm