Motion
W268M12
Pignon QT Power Chain®, 12 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague JA R, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754356
N° MFRW268M12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 12 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague JA R, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754356
N° MFRW268M12

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
W268M12-JA SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    RPP
  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po à 1-1/4 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA R
  • Largeur de la face
    0.83 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.55 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.31 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672581585
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    26
  • Diamètre du pas
    2.607 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    0.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif