Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie60 mm
- Nombre de dents26
- Série de coussinetsMPB
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride2.55 po
- Largeur de la face2.76 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre extérieur2.5530 po
- Diamètre du pas2.607 po
- Pour la largeur de la courroie60 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.39 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids3.30 lb
- Numéro CUP du fabricant698672581615
- CUP_NON698672581615
- Pas8 mm