Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie12 mm
- Nombre de dents28
- Série de coussinetsQT
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride3.15 po
- Largeur de la face21 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur2.759 po
- Diamètre du pas2.807 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte ductile
- Poids0.70 lb
- CUP_NON698672581622