W308M60
Pignon QT Power Chain®, 60 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille MPB, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754367
N° MFRW308M60
Prix738.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 60 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille MPB, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754367
N° MFRW308M60
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
Votre prix738.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W308M60-MPB SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    60 mm
  • Nombre de dents
    30
  • Série de coussinets
    MPB
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.95 po
  • Largeur de la face
    2.76 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre extérieur
    2.9580 po
  • Diamètre du pas
    3.008 po
  • Pour la largeur de la courroie
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.39 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    4.80 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672581691
  • CUP_NON
    698672581691
  • Pas
    8 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif