Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie12 mm
- Nombre de dents32
- Série de coussinetsQT
- Diamètre à l’alésage1/2 po à 1-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride3.15 po
- Largeur de la face0.83 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur3.1500 po
- Diamètre du pas3.208 po
- Pour la largeur de la courroie12 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.25 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids1.10 lb
- Numéro CUP du fabricant698672581707
- CUP_NON698672581707
- Pas8 mm