W328M22
Pignon QT Power Chain®, 22 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague QT, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754369
N° MFRW328M22
Prix383.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 22 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague QT, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754369
N° MFRW328M22
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
Votre prix383.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W328M22-QT SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    Chaîne de puissance QT
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    22 mm
  • Nombre de dents
    32
  • Série de coussinets
    QT
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.54 po
  • Largeur de la face
    31 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    3.156 po
  • Diamètre du pas
    3.208 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    1.30 lb
  • CUP_NON
    698672581714

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif