Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie35 mm
- Nombre de dents36
- Série de coussinetsSH SH
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1.688 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride3.94 po
- Largeur de la face44 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur3.555 po
- Diamètre du pas3.609 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids2.00 lb
- CUP_NON698672581806