W388M12
Pignon QT Power Chain®, 12 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SH, pour RPP de type courroie
N° D’ARTICLE MI00754380
N° MFRW388M12
Prix470.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 12 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SH, pour RPP de type courroie
N° D’ARTICLE MI00754380
N° MFRW388M12
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
Votre prix470.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W388M12-SH SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Nombre de dents
    38
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po à 1-5/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.76 po
  • Largeur de la face
    0.83 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    3.7600 po
  • Diamètre du pas
    3.81 po
  • Pour la largeur de la courroie
    12 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.38 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    1.60 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672581820
  • CUP_NON
    698672581820
  • Pas
    8 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif