Aperçu
Description du fabricant
W408M22-SH SPKT
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie22 mm
- Nombre de dents40
- Série de coussinetsSH SH
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1.688 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride4.33 po
- Largeur de la face31 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur3.956 po
- Diamètre du pas4.01 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids2.30 lb
- CUP_NON698672581875
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité