Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie22 mm
- Nombre de dents44
- Série de coussinetsFDS
- Diamètre à l’alésage1/2 po à 1-15/16 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride4.36 po
- Largeur de la face1.22 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur4.3600 po
- Diamètre du pas4.411 po
- Pour la largeur de la courroie22 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.44 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids2.50 lb
- Numéro CUP du fabricant698672581912
- CUP_NON698672581912
- Pas8 mm