Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie35 mm
- Nombre de dents44
- Série de coussinetsSD
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride4.76 po
- Largeur de la face44 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur4.357 po
- Diamètre du pas4.411 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.81 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids3.80 lb
- CUP_NON698672581929