Motion
W488M60
Pignon QT Power Chain®, 60 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille SFL, pour RPP de type courroie
N° D’ARTICLE MI00754395
N° MFRW488M60
Prix710.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 60 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille SFL, pour RPP de type courroie
N° D’ARTICLE MI00754395
N° MFRW488M60
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
Votre prix710.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W488M60-SFL SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    Chaîne de puissance QT
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    60 mm
  • Nombre de dents
    48
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-3/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.16 po
  • Largeur de la face
    70 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    4.758 po
  • Diamètre du pas
    4.812 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.13 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    6.00 lb
  • CUP_NON
    698672581974

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif