Motion
W568M12
Pignon QT Power Chain®, 12 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SDS, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754396
N° MFRW568M12
Prix456.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 12 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SDS, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754396
N° MFRW568M12
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
Votre prix456.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W568M12-SDS SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    Chaîne de puissance QT
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Nombre de dents
    56
  • Série de coussinets
    FDS
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.95 po
  • Largeur de la face
    21 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    5.56 po
  • Diamètre du pas
    5.614 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.31 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    3.90 lb
  • CUP_NON
    698672581981

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif