Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie60 mm
- Nombre de dents56
- Série de coussinetsEL
- Diamètre à l’alésage7/8 po à 2-7/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride5.56 po
- Largeur de la face2.76 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur5.5625 po
- Diamètre du pas5.614 po
- Pour la largeur de la courroie60 mm
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte ductile
- Poids8.40 lb
- Numéro CUP du fabricant698672582018
- CUP_NON698672582018
- Pas8 mm