Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie22 mm
- Nombre de dents64
- Série de coussinetsFDS
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride6.77 po
- Largeur de la face31 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur6.362 po
- Diamètre du pas6.416 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.31 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids6.10 lb
- CUP_NON698672582032