W648M35
Pignon QT Power Chain®, 35 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SK, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754402
N° MFRW648M35
Prix849.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 35 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SK, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754402
N° MFRW648M35
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
Prix849.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W648M35-SK SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    Chaîne de puissance QT
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    35 mm
  • Nombre de dents
    64
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-5/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.77 po
  • Largeur de la face
    44 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    6.362 po
  • Diamètre du pas
    6.416 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.88 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    8.80 lb
  • CUP_NON
    698672582049

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif