Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie22 mm
- Nombre de dents72
- Série de coussinetsFDS
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride7.6 po
- Largeur de la face31 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur7.164 po
- Diamètre du pas7.218 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.31 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids6.00 lb
- CUP_NON698672582070