Motion
W728M60
Pignon QT Power Chain®, 60 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague E, pour RPP type courroie
N° D’ARTICLE MI00754407
N° MFRW728M60
Prix1,023.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 60 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague E, pour RPP type courroie
N° D’ARTICLE MI00754407
N° MFRW728M60
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
Votre prix1,023.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W728M60-E SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    60 mm
  • Nombre de dents
    72
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po à 3-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.16 po
  • Largeur de la face
    2.76 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    7.1600 po
  • Diamètre du pas
    7.218 po
  • Pour la largeur de la courroie
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    14.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672582094
  • CUP_NON
    698672582094
  • Pas
    8 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif