Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie60 mm
- Nombre de dents80
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage7/8 à 3-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride8.39 po
- Largeur de la face70 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur7.966 po
- Diamètre du pas8.02 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.62 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids18.50 lb
- CUP_NON698672582131