Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie22 mm
- Nombre de dents90
- Série de coussinetsFDS
- Diamètre à l’alésage1/2 po à 1-15/16 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride8.97 po
- Largeur de la face1.22 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu3.75 po
- Diamètre extérieur8.9688 po
- Diamètre du pas9.023 po
- Pour la largeur de la courroie22 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.44 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids7.50 lb
- Numéro CUP du fabricant698672582155
- CUP_NON698672582155
- Pas8 mm