Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie12 mm
- Nombre de dents112
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2-5/8 po
- Nombre de brides0
- Largeur de la face21 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur11.175 po
- Diamètre du pas11.229 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.88 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids12.20 lb
- CUP_NON698672582186