Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie60 mm
- Nombre de dents112
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-15/16 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride11.18 po
- Largeur de la face2.76 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur11.1800 po
- Diamètre du pas11.229 po
- Pour la largeur de la courroie60 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids53.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672582216
- CUP_NON698672582216
- Pas8 mm