Aperçu
Description du fabricant
W1448M35-E SPKT
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie35 mm
- Nombre de dents144
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage7/8 po à 3-1/2 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride14.38 po
- Largeur de la face1.73 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu6.5 po
- Diamètre extérieur14.3800 po
- Diamètre du pas14.437 po
- Pour la largeur de la courroie35 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.75 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids27.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672582247
- CUP_NON698672582247
- Pas8 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité