Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie12 mm
- Nombre de dents192
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésage1/2 po à 2-15/16 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride19.2 po
- Largeur de la face0.83 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu5.25 po
- Diamètre extérieur19.2000 po
- Diamètre du pas19.249 po
- Pour la largeur de la courroie12 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids32.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672582261
- CUP_NON698672582261
- Pas8 mm