Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture8 mm
- Type de courroieRPP
- Largeur de la courroie22 mm
- Diamètre à l’alésage1/2 po à 2-15/16 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Largeur de la face1.22 po
- Diamètre extérieur de la bride19.2 po
- Diamètre du moyeu5.25 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5 po
- Numéro CUP du fabricant698672582278
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents192
- Diamètre du pas19.249 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Poids35.00 lb