Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture8 mm
- Type de courroieRPP
- Largeur de la courroie35 mm
- Diamètre à l’alésage7/8 po à 3-1/2 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Largeur de la face1.73 po
- Diamètre extérieur de la bride19.2 po
- Diamètre du moyeu7.88 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.75 po
- Numéro CUP du fabricant698672582285
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents192
- Diamètre du pas19.249 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Poids46.00 lb