W2814M20
Pignon QT Power Chain®, 20 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SK, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754428
N° MFRW2814M20
Prix438.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 20 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SK, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754428
N° MFRW2814M20
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
Votre prix438.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W2814M20-SK SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    Chaîne de puissance QT
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Nombre de dents
    28
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-5/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.56 po
  • Largeur de la face
    31 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    4.802 po
  • Diamètre du pas
    4.912 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.88 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    3.20 lb
  • CUP_NON
    698672593502

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif