Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie42 mm
- Nombre de dents28
- Série de coussinetsSK R
- Diamètre à l’alésage1/2 po à 2-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride4.8 po
- Largeur de la face2.09 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur4.8000 po
- Diamètre du pas4.912 po
- Pour la largeur de la courroie42 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids5.10 lb
- Numéro CUP du fabricant698672593519
- CUP_NON698672593519
- Pas14 mm