W2814M65
Pignon QT Power Chain®, 65 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, douille SFL, pour RPP de type courroie
N° D’ARTICLE MI00754430
N° MFRW2814M65
Prix1,310.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 65 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, douille SFL, pour RPP de type courroie
N° D’ARTICLE MI00754430
N° MFRW2814M65
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
Votre prix1,310.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W2814M65-SFL SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    Chaîne de puissance QT
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    65 mm
  • Nombre de dents
    28
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-3/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.56 po
  • Largeur de la face
    77 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    4.802 po
  • Diamètre du pas
    4.912 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    6.80 lb
  • CUP_NON
    698672593526

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif