Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie90 mm
- Nombre de dents28
- Série de coussinetsMPB
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride4.8 po
- Largeur de la face4.06 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre extérieur4.8000 po
- Diamètre du pas4.912 po
- Pour la largeur de la courroie90 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage5.06 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids18.90 lb
- Numéro CUP du fabricant698672593533
- CUP_NON698672593533
- Pas14 mm